曜日別特売

メディカルガーゼ 300枚

メディカルガーゼ 300枚 - オオサキメディカル

機能性と経済性を両立させた処置用ガーゼです。

寸法(cm)30×30医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000001医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1袋(300枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
折数
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26427155-4ツ折65-1914-36
4,920
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26427164-8ツ折65-1914-37
4,920
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする