アレルギーヘルスケア
チューブエイド
軽くて伸縮性に優れたチューブ型の包帯で、皮膚外用薬や保湿クリームを用いた薬物療法・スキンケア等に適しています。
長さ(m)
5
包帯種類
チューブ包
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
幅(cm)
長さ(cm)
混率(%)
適合部位
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26427180
395001
1ケース(18箱×5m)
ホワイト
3.5
【円周】8~18
レーヨン/65、ナイロン/30、ポリウレタン/5
生後4ヶ月未満の方の腕
¥
28,800
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26427189
395002
1ケース(24箱×5m)
ブルー
5.5
【円周】14~32
レーヨン/85、ナイロン/10、ポリウレタン/5
5歳未満の方の手足、5歳以上の方の腕
¥
40,800
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26427198
395003
1ケース(20箱×5m)
ピンク
7.5
【円周】18~42
レーヨン/85、ナイロン/10、ポリウレタン/5
5歳以上の方の脚、成人の腕
¥
39,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26427207
395004
1ケース(12箱×5m)
グリーン
11
【円周】32~76
レーヨン/50、ナイロン/40、ポリウレタン/10
お子様の胴体・頭部、成人の脚
¥
27,600
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26427216
395005
1ケース(8箱×5m)
イエロー
19.5
【円周】50~140
レーヨン/85、ナイロン/10、ポリウレタン/5
成人の胴体
¥
44,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000