東洋リントフリー
防塵ツナギ服 5L FCシリーズ
サイズ
5L
混率(%)
ポリエステル100(導電糸入り)
洗浄度
クラス100
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
股下(cm)
ウエスト(cm)
総丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26427329
FC131A-12 5L
ホワイト×ブルー
90
94~120
194
134
¥
12,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26427338
FC131A-13 5L
ホワイト×グリーン
90
94~120
194
134
¥
12,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26427347
FC132B-14 5L
ホワイト×ピンク
85
81~112
184
128
¥
13,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000