東洋リントフリー
フード・マスク一体型ツナギ服 5L
クリーンルーム用衣服。
フード・マスク一体型、サイドファスナー式防塵ツナギ服。
色
白
サイズ
5L
混率(%)
ポリエステル100(導電糸入り)
股下(cm)
85
ウエスト(cm)
106~130
総丈(cm)
191
バスト(cm)
142
裄丈(cm)
101
アズワン品番
65-1915-81
洗浄度
クラス100
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26427548
FC143C-01 5L
¥
16,900
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000