東洋リントフリー
防塵ツナギ服 グリーン 5L
クリーンルーム用ウエア。
ウエスト部は紐調整式で幅広い体型に対応します。
色
グリーン
サイズ
5L
混率(%)
ポリエステル100(導電糸入り)
股下(cm)
90
ウエスト(cm)
120
総丈(cm)
194
バスト(cm)
134
裄丈(cm)
96
アズワン品番
65-1916-01
洗浄度
クラス1000
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26427679
FD171C-03 5L
¥
11,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000