曜日別特売

クリーンウェア フード一体ツナギ服 男女兼用 5L FD175Cシリーズ

クリーンウェア フード一体ツナギ服 男女兼用 5L FD175Cシリーズ - 東洋リントフリークリーンウェア フード一体ツナギ服 男女兼用 5L FD175Cシリーズ - 東洋リントフリークリーンウェア フード一体ツナギ服 男女兼用 5L FD175Cシリーズ - 東洋リントフリークリーンウェア フード一体ツナギ服 男女兼用 5L FD175Cシリーズ - 東洋リントフリークリーンウェア フード一体ツナギ服 男女兼用 5L FD175Cシリーズ - 東洋リントフリークリーンウェア フード一体ツナギ服 男女兼用 5L FD175Cシリーズ - 東洋リントフリークリーンウェア フード一体ツナギ服 男女兼用 5L FD175Cシリーズ - 東洋リントフリー

医薬品・化粧品・食品などの微生物制御を必要とする、バイオクリーンルーム向けのフード一体ツナギ服です。
ウエストはひも調節式のため、着用する人の体型に合ったサイズ調節が可能です。
衿元合せ部分には、ステンレス製のホックを使用しています。
袖口は二重構造で手首部分からの漏洩発塵を防止します。

サイズ5L混率(%)ポリエステル100(導電糸入り)股下(cm)90ウエスト(cm)120総丈(cm)190バスト(cm)134裄丈(cm)101洗浄度クラス1000内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26427688FD175C-01 5L65-1916-02
17,500
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26427697FD175C-02 5L65-1916-03
17,500
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする