東洋リントフリー
ESD対策ツナギ服 5L FS150Cシリーズ
クリーンルーム用衣服
超制電素材を使用した、IEC規格対応ツナギ服です。
洗濯を繰り返しても表面抵抗値は衰えることがなく、摩擦帯電圧の性能低下も少ないです。
サイズ
5L
股下(cm)
87
ウエスト(cm)
96~126
総丈(cm)
192
バスト(cm)
136
裄丈(cm)
96
洗浄度
クラス100(目安)
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26427907
FS150C-01 5L
白
65-1916-45
¥
12,900
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26427916
FS150C-02 5L
青
65-1916-46
¥
12,900
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000