東洋リントフリー
防塵ツナギ服 5L FT192Cシリーズ
省エネ・節電対策によるクリーンルームの室温アップ対策に最適な着用快適クリーンツナギ服です。
吸汗速乾性に優れた快適清涼素材を使用しています。
サイズ
5L
混率(%)
ポリエステル100(導電糸入り)
股下(cm)
87
ウエスト(cm)
96~126
総丈(cm)
192
バスト(cm)
136
裄丈(cm)
96
洗浄度
クラス10000
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26427925
FT192C-01 5L
白
65-1916-47
¥
11,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26427934
FT192C-02 5L
青
65-1916-48
¥
11,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000