着用快適 フード一体型ツナギ服 FX122Cシリーズ

着用快適 フード一体型ツナギ服 FX122Cシリーズ - 東洋リントフリー着用快適 フード一体型ツナギ服 FX122Cシリーズ - 東洋リントフリー着用快適 フード一体型ツナギ服 FX122Cシリーズ - 東洋リントフリー着用快適 フード一体型ツナギ服 FX122Cシリーズ - 東洋リントフリー着用快適 フード一体型ツナギ服 FX122Cシリーズ - 東洋リントフリー着用快適 フード一体型ツナギ服 FX122Cシリーズ - 東洋リントフリー着用快適 フード一体型ツナギ服 FX122Cシリーズ - 東洋リントフリー着用快適 フード一体型ツナギ服 FX122Cシリーズ - 東洋リントフリー

ツナギ服の背面部にストレッチ素材を採用したことにより、ムレ感の防止と高いストレッチ性を両立させた着用快適フード一体型のツナギ服です。
背面部のストレッチ素材が通気性を良好に保ち、上半身のムレ感を解消すると共に背中部分の突っ張り感を軽減します。
顎部分にストレッチ素材を使用し、開口部をソフトにフィットさせます。

サイズ4L混率(%)ポリエステル100(導電糸入り)股下(cm)87ウエスト(cm)94~118総丈(cm)190バスト(cm)132裄丈(cm)93アズワン品番65-1916-68洗浄度クラス100内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26428020FX122C-02 4L
17,300
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする