東洋リントフリー
クリーン上着 白×青 5L
クリーンルーム用衣服。
低発塵で吸汗・速乾性に優れた素材を採用。
体側にブルーの配色。
男性用。
色
白×青
サイズ
5L
混率(%)
ポリエステル100(導電糸入り)
バスト(cm)
134
裄丈(cm)
94
上着丈(cm)
78
アズワン品番
65-1916-73
洗浄度
クラス100000
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26428038
JA250A-12 5L
¥
8,470
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000