東洋リントフリー
クリーンパンツ 男性用 JA350Aシリーズ
クリーンルーム用衣服。
ベルトループ付き、前ファスナーと透け防止の腰裏が付いた男性用パンツです。
右後部分にポケットがついています。
混率(%)
ポリエステル100(導電糸入り)
洗浄度
クラス100000
内容量
1本
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
ズボン丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26428047
JA350A-01 S
白
S
69
73
98
¥
6,280
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26428056
JA350A-01 M
白
M
72
76
101
¥
6,280
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26428065
JA350A-01 L
白
L
75
79
104
¥
6,280
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26428074
JA350A-01 LL
白
LL
78
82
107
¥
6,280
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26428090
JA350A-01 3L
白
3L
81
85
111
¥
6,280
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26428099
JA350A-01 4L
白
4L
84
88
114
¥
7,560
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26428108
JA350A-01 5L
白
5L
87
93
118
¥
8,190
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26428117
JA350A-02 5L
青
5L
87
93
118
¥
8,190
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000