東洋リントフリー
クリーンパンツ 女性用 JA351Bシリーズ
クリーンルーム用衣服。
ウエスト後ろ半ゴム絞り、ベルトループと前ファスナーが付いた女性用パンツです。
透け防止の腰裏と右脇部分にポケットがついています。
混率(%)
ポリエステル100(導電糸入り)
洗浄度
クラス100000
内容量
1本
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
ズボン丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26428126
JA351B-01 5L
白
5L
78
76~90
110
¥
8,750
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26428135
JA351B-02 S
青
S
64
52~66
93
¥
6,710
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26428144
JA351B-02 M
青
M
67
56~70
97
¥
6,710
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26428160
JA351B-02 L
青
L
70
60~74
100
¥
6,710
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26428169
JA351B-02 LL
青
LL
72
64~78
103
¥
6,710
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26428178
JA351B-02 3L
青
3L
74
68~82
105
¥
6,710
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26428187
JA351B-02 4L
青
4L
76
72~86
107
¥
8,060
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26428196
JA351B-02 5L
青
5L
78
76~90
110
¥
8,750
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26428205
JA351B-04 S
ピンク
S
64
52~66
93
¥
6,710
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26428214
JA351B-04 M
ピンク
M
67
56~70
97
¥
6,710
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26428230
JA351B-04 L
ピンク
L
70
60~74
100
¥
6,710
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26428239
JA351B-04 LL
ピンク
LL
72
64~78
103
¥
6,710
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26428248
JA351B-04 3L
ピンク
3L
74
68~82
105
¥
6,710
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26428257
JA351B-04 4L
ピンク
4L
76
72~86
107
¥
8,060
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26428266
JA351B-04 5L
ピンク
5L
78
76~90
110
¥
8,750
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000