東洋リントフリー
クリーン半袖上着 白×青 5L
低発塵で吸汗・速乾性に優れた素材を使用し、温室の高い環境でも快適にご着用いただける男性用半袖上着です。
色
白×青
サイズ
5L
混率(%)
ポリエステル100(導電糸入り)
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
28
バスト(cm)
132
上着丈(cm)
78
アズワン品番
65-1917-30
洗浄度
クラス100000
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26428318
JB258A-12 5L
¥
7,810
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000