東洋リントフリー
特殊環境上衣 白 5L
快適な吸汗・速乾素材を使用し、裾部分が二重構造仕様の異物混入防止対策上着です。
裾口を二重構造にし、インナー側の裾口をパンツの中に入れることで体毛などの異物落下を防止します。
色
白
サイズ
5L
混率(%)
ポリエステル100(導電糸入り)
バスト(cm)
138
裄丈(cm)
94
上着丈(cm)
84
アズワン品番
65-1917-31
洗浄度
クラス100000
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26428327
JB271C-01 5L
¥
9,250
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000