東洋リントフリー
クリーン上着 白 5L
エレクトロニクス・製薬・食品のクラス10万グレードにマッチしたサイドファスナー上着です。
色
白
サイズ
5L
混率(%)
ポリエステル100(導電糸入り)
バスト(cm)
134
裄丈(cm)
94
上着丈(cm)
90
アズワン品番
65-1917-35
洗浄度
クラス100000
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26428370
JE266C-01 5L
¥
8,380
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000