曜日別特売

クリーンパンツ 男性用 5L JE356Aシリーズ

クリーンパンツ 男性用 5L JE356Aシリーズ - 東洋リントフリークリーンパンツ 男性用 5L JE356Aシリーズ - 東洋リントフリー

クラス10万グレードの環境でオールマイティーに使用できる低発塵の男性用クリーンパンツです。
ウエスト総ゴム絞り、前ファスナー付仕様です。

サイズ5L混率(%)ポリエステル100(導電糸入り)股下(cm)84ウエスト(cm)80~122ズボン丈(cm)116洗浄度クラス100000内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26428406JE356A-01 5L65-1917-39
6,450
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26428415JE356A-02 5L65-1917-40
6,450
5,898
6,488(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする