東洋リントフリー
クリーンパンツ 女性用 5L JE357Bシリーズ
クラス10万グレードの環境でオールマイティーに使用できる低発塵の男性用クリーンパンツです。
ウエスト総ゴム絞り、前ファスナー付仕様です。
サイズ
5L
混率(%)
ポリエステル100(導電糸入り)
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
72~114
ズボン丈(cm)
111
洗浄度
クラス100000
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26428424
JE357B-01 5L
白
65-1917-41
¥
7,320
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26428440
JE357B-02 5L
青
65-1917-42
¥
7,320
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000