東洋リントフリー
異物混入対策パンツ JKシリーズ
混率(%)
ポリエステル100(導電糸入り)
洗浄度
クラス100000
内容量
1本
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
ズボン丈(cm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26428564
JK364C-01 5L
白
5L
85
117
65-1917-76
¥
8,210
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26428580
JK364C-02 5L
青
5L
85
117
65-1917-77
¥
8,210
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26428589
JK364C-03 S
グリーン
S
71
100
65-1917-78
¥
6,320
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26428598
JK364C-03 M
グリーン
M
74
104
65-1917-79
¥
6,320
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26428607
JK364C-03 L
グリーン
L
77
107
65-1917-80
¥
6,320
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26428616
JK364C-03 LL
グリーン
LL
80
111
65-1917-81
¥
6,320
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26428625
JK364C-03 3L
グリーン
3L
83
114
65-1917-82
¥
6,320
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26428634
JK364C-03 4L
グリーン
4L
86
117
65-1917-83
¥
7,580
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26428650
JK364C-03 5L
グリーン
5L
86
117
65-1917-84
¥
8,210
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26428659
JK365C-01 5L
白
5L
84
116
65-1917-85
¥
8,470
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26428668
JK365C-02 5L
青
5L
84
116
65-1917-86
¥
8,470
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000