高熱伝導ノンシリコーンサーマルグリス KennThermZ1

高熱伝導ノンシリコーンサーマルグリス KennThermZ1 - Kenner Material

発熱体(CPU等)と放熱体(ヒートシンク等)の間に塗布し、細かな凹凸のすき間を埋め、効率よく熱を放熱体に伝えることができます。
シリコン系材料を使用しておりませんので、低分子シロキサンが発生せず、電気接点障害等の問題はありません。
ドライアウトが少なく、低い熱抵抗で長期安定性のあるグリスです。
柔らかく簡単に均一に伸ばして塗ることができます。

仕様【熱抵抗値】0.01K-in2/W使用温度範囲(℃)-40~150容量(g)2比重2.3粘度<4000kcP外観灰色グリース状熱伝導率(W/mk)6.5アズワン品番65-1918-43絶縁耐力0.9kV/mm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26428677WW-KT-Z1
700
699
769(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする