ADC打診器 バックハンマー

ADC打診器 バックハンマー - ユーメド貿易

ハンマー先端部に知覚を診断するピンが収納。また、グリップエンドにハケが収納されています。
ゴム部は合成ゴムでノンラテ仕様

材質亜鉛、真鍮、合成ゴム全長(mm)185質量(g)75タイプバックハンマーヘッド径(Φmm)60アズワン品番65-1918-72医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00065A00005医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
264286863691BK
2,700
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察・検査器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする