ADC打診器 ラビナー

ADC打診器 ラビナー - ユーメド貿易

ロングタイプのナイロン製グリップが柔軟性が有ります。ヘッド部は縦・横に換装して使用可能です。
ゴム部は合成ゴムでノンラテ仕様

材質ナイロン樹脂全長(mm)330質量(g)56タイプラビナーヘッド径(Φmm)45アズワン品番65-1918-74医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00065A00005医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
264287043699BK
3,700
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察・検査器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする