ユーメド貿易
ADC打診器 トロムナー
柔軟性がある樹脂製グリップ。グリップエンド先端と収納されているハケで知覚の診断ができます。
ゴム部は合成ゴムでノンラテ仕様
材質
硬質樹脂
全長(mm)
220
質量(g)
123
タイプ
トロムナー
ヘッド径(Φmm)
88
アズワン品番
65-1918-75
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00065A00005
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26428720
3694BK
¥
3,500
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください