ADC打診器 伸縮バビンスキー

ADC打診器 伸縮バビンスキー - ユーメド貿易

グリップが145~355mmまで伸縮でき使いやすい長さで使用できます。また、ヘッドは縦・横に可動して使用できます。
ゴム部は合成ゴムでノンラテ仕様

材質ステンレス全長(mm)170~380タイプ伸縮バビンスキーヘッド径(Φmm)45アズワン品番65-1918-76医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00065A00005医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
264287293698BK
3,700
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察・検査器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする