ユーメド貿易
ADC知覚計 ルーレット
回転式のルーレットタイプの知覚計です。
材質
亜鉛合金
寸法(mm)
【ルーレット】33
全長(mm)
183
質量(g)
58
タイプ
ルーレット
アズワン品番
65-1918-77
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00065A00005
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26428738
3695
¥
3,900
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください