不織布マスク 普通サイズ

不織布マスク 普通サイズ - WEトレーディングジャパン不織布マスク 普通サイズ - WEトレーディングジャパン

カケンテストをクリアした99%のカットフィルター採用!
隙間ができにくい。やわらかい耳ひも採用。
3層構造の高品質フィルター採用。
やわらかい耳ひもで耳にやさしい。
顔にフィットするノーズピース入り。

材質フィルター部/ポリオレフィン、耳ひも部/ポリオフィレン、ポリエステル、ノーズフィット部/ポリエチレン形状プリーツ寸法(mm)【マスク】約175×95ホワイト入数(枚)50機能防臭対象ウイルス・風邪アズワン品番65-1919-55ひもタイプ耳かけ細菌ろ過効率(BFE)≧99% 3.0μm微粒子ろ過効率(PFE)≧99% 0.1μmマスク形状プリーツ型ウィルス飛沫捕集効率(VFE)≧99% 3.0μm内容量1箱(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26428930MR-003
398
359
395(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする