曜日別特売

MWS-10 シャークギアレンチ 10mm

MWS-10 シャークギアレンチ 10mm - イチネンMTM

確実にトルクを伝える新設計のシャークギアが締め付けトルクをアップしました。
独自機構の(シャークギア形状)100ギア仕様で作業性抜群です。
スパナ部はノンスリップ加工搭載で3箇所でナットをキャッチするので力がボルト・ナットに伝わりやすくできています。
セーフティーコード取り付け穴付きです。
取付け・解体・閉所作業用に。

歯数100材質/仕上クロムバナジウム鋼/水素ニッケルメッキシルバー厚さ(mm)【スパナ】5.6、【めがね】7.5全長(mm)160質量(g)62対辺(mm)10コード231-2488送り角度(°)3.6アズワン品番65-1937-30内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
264298761234110160
2,080
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする