曜日別特売

MWS-12 シャークギアレンチ 12mm

MWS-12 シャークギアレンチ 12mm - イチネンMTM

確実にトルクを伝える新設計のシャークギアが締め付けトルクをアップしました。
独自機構の(シャークギア形状)100ギア仕様で作業性抜群です。
スパナ部はノンスリップ加工搭載で3箇所でナットをキャッチするので力がボルト・ナットに伝わりやすくできています。
セーフティーコード取り付け穴付きです。
取付け・解体・閉所作業用に。

歯数100厚さ(mm)【スパナ】5.8、【めがね】8.3全長(mm)173材質/仕上クロムバナジウム鋼/水素ニッケルメッキシルバー質量(g)84対辺(mm)12コード231-2461送り角度(°)3.6アズワン品番65-1937-31内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2642988512342
2,190
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする