MWS-F24 シャークフレキギアレンチ 24mm
確実にトルクを伝える新設計のシャークギアが締め付けトルクをアップしました。
独自機構の(シャークギア形状)100ギア仕様で作業性抜群です。
スパナ部はノンスリップ加工搭載で3箇所でナットをキャッチするので力がボルト・ナットに伝わりやすくできています。
セーフティーコード取り付け穴付きです。
首振り角度は180°です。
取付け・解体・閉所作業用に。
歯数100
厚さ(mm)【スパナ】10.9、【めがね】14.2
全長(mm)325
材質/仕上クロムバナジウム鋼/水素ニッケルメッキ
色シルバー
質量(g)570
対辺(mm)24
コード231-2527
送り角度(°)3.6
アズワン品番65-1937-46
内容量1本
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1につき | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |