A&E
ラングツールズ 1434・1435用 先端部替爪 5組入り
替爪式スナップリングプライヤーのスペア爪セットです。
スナップリングの着脱に。
セット内容
直爪×3組、90°曲爪×2組
適合本体
1434・1435
材質
焼入合金鋼
質量(g)
10
タイプ
34・35用
爪形状
直爪、 90°曲爪
爪先端径(Φmm)
直爪:0.6、1.0、1.2/90°曲爪:1.0、1.2
アズワン品番
65-1939-13
メーカー商品コード
250-5716
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26430016
14
¥
1,630
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください