PTSタップダイスセット NC、NF、NPT 40pcs

PTSタップダイスセット NC、NF、NPT 40pcs - IRWIN

PTS(パフォーマンス・スレッディング・システム)は必要パーツを減らすことで、効果的に作業を行えるシステムです。
PTSハンドルはネジを使わずにダイヤルを回してダイスやPTSタップソケットをロックできます。
PTSタップソケットは3/8"角型ソケットに対応できます。

仕様【サイズピッチ】(NC)4-40、6-32、8-32、10-24、12-24mm、(NF)10-32mm、1/4-28、5/16-24、3/8-24、7/16-20、(NPT)1/8-27、PTSハンドル、PTSダイススペーサー、PTSタップソケット小4 to 1/4(3-6mm)、PTSタップソケット中1/4 to 1/2(6-12mm)、タップソケット用Tバー、SAEピッチゲージ材質ハイカーボンスチール質量(g)2071コード111-3662アズワン品番65-1940-67加工ねじメートルねじ・BSPねじ(1835092)、NCねじ・NFねじ・NPTねじ(1835091)内容量1セット(40個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
264301561835091
45,090
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ山修正器/引抜・除去工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする