IRWIN
クイックグリップミニ
小物作成に適したミニクランプです。
一般作業用
作業時は保護グローブや安全メガネなどの保護具を着用下さい。
材質
本体/強化樹脂、バー/炭素鋼
寸法(mm)
300
全長(mm)
480
質量(g)
350
締付力(kg)
63
アズワン品番
65-1942-15
締め付け幅(mm)
300クイックグリップミニ
メーカー商品コード
130-9956
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26430174
1964744
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください