曜日別特売

バイメタルセーバーソーブレード B156R 300mm×6山 25枚入

バイメタルセーバーソーブレード B156R 300mm×6山 25枚入 - LENOX(レノックス)

独自の刃先形状により切粉を効率よく排出、長寿命とスピード切断を可能にしました。
木材(釘入可)、ALC等に。
作業時は保護グローブや安全メガネなどの保護具を着用下さい。
電動工具の使用説明書に記載されている安全具を装着し作業してください。

材質バイメタル(コバルト8%含有マトリックス2)幅(mm)19厚さ(mm)1.3全長(mm)300質量(g)1225山数6切断能力(mm)木材10~225有効刃長(mm)275アズワン品番65-1942-74メーカー商品コード217-3842内容量1パック(25枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2643019020495B156R
18,606
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする