LENOX(レノックス)
バイメタルセーバーソーブレード B810R 200mm×10山 25枚入
作業時は保護グローブや安全メガネなどの保護具を着用下さい。
電動工具の使用説明書に記載されている安全具を装着し作業してください。
材質
バイメタル(コバルト8%含有マトリックス2)
幅(mm)
19
厚さ(mm)
1.3
全長(mm)
200
質量(g)
825
山数
10
切断能力(mm)木材
8~125
切断能力(mm)非鉄金属
4~12
切断能力(mm)塩ビアクリル
~125
有効刃長(mm)
178
アズワン品番
65-1942-83
切断能力(mm)ステンレス
4~12
メーカー商品コード
217-2277
内容量
1パック(25枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26430226
20590B810R
¥
12,269
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000