Semperit
使い捨てニトリル手袋 Comfort 0.18mm 粉無 青
HACCPコードに適合した青色で、異物視認色として優れています。
フィット性に優れています。
耐薬品性に優れています。
精密作業。
分析研究。
機械作業。
食品加工。
材質
ニトリルゴム(NBR)
厚さ(mm)
0.09
色
青
規格
耐薬品性はEN374-3に準ずる試験結果を要確認、【AQL(合格品質水準)】1.5
機能
耐薬品性
全長(cm)
24
粉有無
粉なし
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
入数(枚)
コード
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26430314
3000001643
1箱(100枚)
S
100
250-9821
7.6
17
¥
1,150
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
返品不可
26430330
3000001644
1箱(100枚)
M
100
250-9823
8.4
19
¥
1,150
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
26430339
3000001645
1箱(100枚)
L
100
250-9822
8.8
21.2
¥
1,150
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
26430348
3000001646
1箱(90枚)
LL
90
250-9820
8.9
22
¥
1,770
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください