曜日別特売

折り畳み式ジョブソー

折り畳み式ジョブソー - KLEIN TOOLS

安全で持ち運びに便利な折込式です。
ブレードは180 度開いた状態で固定可能で、狭小部での作業用に 125 度で固定する事もできます。
三重の歯と両方向切断機能を備えた高速切断ブレードが付いています。
合板・面木・桟木・石膏ボードなどの切断に。

用途合板・面木・桟木・石膏ボードなどの切断に。材質刃/高炭素鋼、柄/樹脂全長(mm)303オレンジ質量(g)290.3刃長(mm)132折込コード251-3036アズワン品番65-1949-03ピッチ(inch)8内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2643036631737
7,290
7,198
7,918(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年8月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする