KLEIN TOOLS
マルチビットドライバー 長さ調整機能付き
シャンクの長さが25mmから101mmまで4段階で調整可能です。
差替ビットはハンドルに収納可能です。
シャンク部を取り外して電動ドライバーに取付も可能です。
ねじ・ボルトの締め付けに。
用途
ねじ・ボルトの締め付けに。
セット内容
ビットホルダ(六角)/1/4、先端ビット-4.8、-6.4、+No.0、+No.1、+No.2、+No.3、四角2.3、四角2.9、T10、T15、T20、T25、コンボNo.2
材質
グリップ/樹脂、軸/スチール
全長(mm)
171~247
質量(g)
272
差込角(mm)
6.35
軸長(mm)
25~101
セット商品数
14
コード
251-3042
商品構成
セット品
ホルダー長さ(mm)
【ホルダー】130
アズワン品番
65-1949-42
シャンク径(mm)
6.35
刃先マグネット
有
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26430375
32303
¥
6,540
¥
6,530
¥
7,183
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000