KLEIN TOOLS
マルチビットラチェットドライバー
ラチェット機構で早回しに適しています。
カラーを回転させてラチェット方向を順方向、固定方向、逆方向に設定できます。
差替ビットはハンドルに収納可能です。
用途
ネジ・ナットの締結に
セット内容
ビットホルダ(六角)/1/4、先端ビット-4.8、-6.4、+No.0、+No.1、+No.2、+No.3、四角2.3、四角2.9、T10、T15、T20、T25、コンボNo.1、コンボNo.2
材質
グリップ/樹脂、軸/スチール
全長(mm)
221
質量(g)
317
差込角(mm)
6.35
軸長(mm)
89
セット商品数
15
コード
251-3031
商品構成
セット品
ホルダー長さ(mm)
【ホルダー】143
アズワン品番
65-1949-43
マグネット
無
シャンク径(mm)
10
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26430384
32305
¥
7,430
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年8月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000