KLEIN TOOLS
差替式ドライバー専用替え軸
差替式ドライバー(32751)の専用替軸です。
(+)と(-)の両頭ビットになっています。
用途
軸交換に
材質
スチール
軸径(Φmm)
6.35
全長(mm)
232
商品構成
単品
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コード
刃先
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26430427
32618
251-3032
(+)2/(-)6.4
65-1949-60
¥
3,210
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
26430436
32713
251-3029
(+)1/(-)4.8
65-1949-61
¥
3,210
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください