NO.2 ストレート リーマ

NO.2 ストレート リーマ - Ridge Tool Company

ロングテーパー設計で食い込みがありません。
動力駆動での利用も可能です。
ハンドル標準装備です。(別モデルとの共用不可)
鋼管などの内面の面取りに。

材質刃/焼入れ鋼鉄合金全長(mm)520質量(kg)3.2高さ(mm)340適合品番【替コーン】34975刃先形状鋼管用コード788-2548適合配管径(inch)1/8~2(6~50A)アズワン品番65-1949-98モデル2内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2643045434945
オープン
54,980
60,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプリーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする