KLEIN TOOLS
ドリルポーチ
バッテリー式インパクトドライバーを収納してストラップでしっかり固定できます。
ハンドツールやドリルビットを収納するための豊富な収納スペースもあります。
腰周りの工具収納に。
用途
腰周りの工具収納に。
材質
1680デニール防弾繊維
形状
ドリルポーチ
幅(mm)
184
色
ブラック
高さ(mm)
311
質量(g)
260
奥行(mm)
76
ポケット数
8個
コード
251-3041
ベルト通し幅(mm)
51
アズワン品番
65-1955-49
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26430680
5183
¥
6,940
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000