曜日別特売

ショルダーポーチ TradesmanPro 14ポケット

ショルダーポーチ TradesmanPro 14ポケット - KLEIN TOOLS

バッグ本体はバリスティックウィーブ素材を採用しており耐久性に優れています。
底部は頑強な樹脂素材でコーティングされており水の浸入を防ぎます。
内ポケットは懐が深くなっており長尺ドライバーも収納可能です。
工具や資材の持ち運びに。

用途工具や資材の持ち運びに。材質1680デニール防弾繊維幅(mm)127質量(kg)1.68ブラック高さ(mm)254奥行(mm)203ポケット数14コード251-3025アズワン品番65-1956-10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2643073455419SP-14
20,600
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装工事用工具収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする