曜日別特売

LEDライト付ツールバッグ TradesmanPro 31ポケット

LEDライト付ツールバッグ TradesmanPro 31ポケット - KLEIN TOOLS

取り外し可能な LEDライトが付属しており、状況に応じて手元を照らせます。
バッグ本体はバリスティックウィーブ素材を採用しており耐久性に優れています。
底部は頑強な樹脂素材でコーティングされており水の侵入を防ぎます。
内ポケットは懐が深くなっており長尺ドライバーも収納可能です。
工具や資材の持ち運びに。

用途工具や資材の持ち運びに。セット内容LEDライト(55437)マグネット・フック付材質1680デニール防弾繊維幅(mm)387質量(kg)2.78ブラック高さ(mm)356奥行(mm)203ポケット数31コード251-3039アズワン品番65-1956-12内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2643075955431
37,600
36,980
40,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装工事用工具収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする