ツールバッグ ノートPCポケット付 TradesmanPro 22ポケット

ツールバッグ ノートPCポケット付 TradesmanPro 22ポケット KLEIN TOOLS

ノートPC専用コンパートメント付です。
バッグ本体はバリスティックウィーブ素材を採用しており耐久性に優れています。
ペンや電話など小物用ポケットが充実しています。
内ポケットは懐が深くなっており長尺ドライバーも収納可能です。
工具や資材の持ち運びに。

用途工具や資材の持ち運びに。 材質1680デニール防弾繊維 幅(mm)483 質量(kg)2.27 ブラック 高さ(mm)406 奥行(mm)165 ポケット数22 コード251-3046 アズワン品番65-1956-15 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26430786 55455M
29,270
28,980
31,878 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1につき 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事用工具収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする