曜日別特売

ツールキャリーバッグ TradesmanPro 19ポケット

ツールキャリーバッグ TradesmanPro 19ポケット - KLEIN TOOLS

頑丈な8インチ(約20cm)のホイールが付いており、不整地でも簡単に転がすことができます。
113kgまで荷物を入れることができます。
フタ部分は樹脂製になっており、携帯電話、ペットボトル、小さなパーツを置くことが可能です。
別売のLEDライト(55437)またはワイヤレススピーカー(AEPJS1)をフロントマウントに装着できます。
伸縮式のハンドル付です。
工具や資材の持ち運びに。

用途工具や資材の持ち運びに。材質本体/1680デニール防弾繊維、フタ/樹脂幅(mm)554質量(kg)15.95ブラック高さ(mm)572奥行(mm)391ポケット数19コード251-3035アズワン品番65-1956-18収納可能質量(kg)113内容量1台
12月28日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2643082055473RTB
77,200
69,980
76,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装工事用工具収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする