反射材付きツールバッグ TradesmanPro 42ポケット
開口部が広く、開いた状態を維持できます。
バッグ本体はバリスティックウィーブ素材を採用しており耐久性に優れています。
底部は頑強な樹脂素材でコーティングされており水の浸入を防ぎます。
内ポケットは懐が深くなっており長尺ドライバーも収納可能です。
工具や資材の持ち運びに。
用途工具や資材の持ち運びに。
材質1680デニール防弾繊維
幅(mm)445
質量(kg)3.54
色ブラック
高さ(mm)406
奥行(mm)254
ポケット数42
コード251-3027
アズワン品番65-1956-21
内容量1個
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1につき | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |