TradesmanPro マグネットリストバンド

TradesmanPro マグネットリストバンド - KLEIN TOOLS

強力なマグネットによりビスやネジ、ナットなどの細かいパーツを手元に保持できます。
バンド部はマジックテープ式のためさまざまな手首の太さにフィットします。
表面は防弾繊維素材で耐久性が高く、裏面はメッシュ素材で通気性を確保しています。
パーツの携帯、保持に。

用途パーツの携帯、保持に。材質マグネット/レアアースマグネット、バンド/1680デニール防弾繊維幅(mm)102厚さ(mm)19全長(mm)337質量(g)108.9コード251-1379マグネット部寸法(mm)85×95アズワン品番65-1956-28内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2643085655895
6,410
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線工具収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする