呼線 15.2m×3.0mm スチール製

呼線 15.2m×3.0mm スチール製 - KLEIN TOOLS

30cmごとにテープにレーザーマーキングが施されているため、挿入している長さを正確に把握できます。
高強度のスチール製呼線です。
ハンドル付のため、ケースからテープを引っ張り出す際、安定して作業を行えます。
コンパクトなサイズのため、持ち運びや取りまわしに便利です。

用途電線の通線作業に。材質テープ/スチール、ケース、ハンドル/ポリプロピレン(PP)質量(g)680テープ幅(mm)3全長(m)15.2外径(Φmm)178テープ厚さ(mm)1コード217-9066アズワン品番65-1956-53内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2643086556331
6,820
6,810
7,491(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする