KLEIN TOOLS
電工バケツトート 12ポケット
丈夫で耐水性に優れたデニールポリエステル製で、過酷な作業現場でも耐久性を発揮します。
底部分には排水用の孔が空いています。
長さ調整が可能なショルダーストラップには滑り止め加工が施されています。
用途
工具や作業用品の収納に
材質
ポリエステル
幅(mm)
394
質量(kg)
1.51
色
ブラック
高さ(mm)
254
奥行(mm)
191
ポケット数
12個
コード
251-3038
アズワン品番
65-1956-73
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26430890
58888
¥
27,960
¥
27,900
¥
30,690
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000