AR-99 ローラー スタンド W/スチールホイール

AR-99 ローラー スタンド W/スチールホイール - Ridge Tool Company

スチールローラー付のパイプスタンドです。
パイプサイズに合わせて素早く位置調整ができます。
パイプが回らないようにローラーの回転を止めることができます。
ねじ切り、溝加工、その他のパイプ加工作業に適しています。
スチールローラー付きのアジャスタブルスタンドです。

材質鋳鉄、鋼幅(mm)760質量(kg)13.6高さ(mm)860奥行(mm)560最大積載量(kg)1134コード788-3510適合パイプ呼び径~900Aアズワン品番65-1957-99モデルAR99内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2643093564642
オープン
78,980
86,878(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプねじ切機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする