A&E
ラングツールズ 75用 先端部替爪 6組入り
替爪式スナップリングプライヤーのスペア爪セットです。
スナップリングの着脱に。
セット内容
15°曲爪×3組、70°曲爪×3組
質量(g)
40
爪形状
15°曲爪、70°曲爪
爪先端径(Φmm)
15°曲爪:2.3、2.7、3.0 70°曲爪:2.3、2.7、3.0
材質(刃)
焼入合金鋼
アズワン品番
65-1959-31
メーカー商品コード
250-5707
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26430944
651590
¥
3,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください